Metrikus nyitott kettős csillagkulcs 3 darab, POWERDRIV®-val
Nyitott, kettős holl.anya-cs.kulcs klt 3 db,csuklós
CSUKLÓS NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS KLT.3DB
Cikksz. 07142300
EAN 4046778379845
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csuklós nyitott kettős csillagkulcs, 3 darabos készlet
- A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban hajlított és 230°-ban forgatható csuklójú a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
 - Kifejezetten szűk helyeken lévő, pl. az autóiparban használt tömszelencékhez tervezték
 - A kialakítás időt és energiát takarít meg
 
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A nyitott kettős hollandianya-csavarkulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak
 - Bevált króm-vanádium acélból
 - Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
 - A csillagoldalak is polírozottak
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A nyitott kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Adatlapok(X)
Egyedi kivitel a szűk helyeken lévő, nehezen elérhető tömszelence szorítóanyákhoz, például.
10, 11, 12 mm-es fékvezetékek a VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes Benz, BMW típusok esetén, szervokormány-vezeték a VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy típusok esetén, olajvezeték csavarkötése a szervoszivattyún.
Darabszám a készletben  | 3 darab  | 
Kulcsnyílás  | 10 mm, 11 mm, 12 mm  | 
CSUKLÓS, NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 10
CSUKLÓS, NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 11
CSUKLÓS, NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 12