Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085

KETTŐS VILLÁSKULCS SW 10-11

Cikksz. 0713304101

EAN 4024835153317

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085

Cikksz. 0713304101

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ZEBRA® professzionális minőségű szerszámok széles méretválasztékban

Ergonomikus kettős villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához


  • A két különböző kulcsnyílású kettős villáskulcs a 15°-os döntésnek köszönhetően hatékony erőátvitelt biztosít

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg

  • A fejek nagyon erősek, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is


Szabványnak megfelelő és kiváló minőségű


  • A kettős villáskulcs megfelel a DIN 3110/ISO 1085 szabványnak

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak, a fejek csiszoltak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

10 x 11 mm

Hosszúság (L)

158 mm

Pofavastagság (a)

5 mm

Csavarkulcsfej külső méret (b1)

22,5 mm

2. csavarkulcsfej külső méret (b2)

25 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag tartó villáskulcskészlethez üres

ZEBRA KULCS TARTÓ 8DB-OS

ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
x 1 db
Műanyag tartó villáskulcskészlethez üres

TARTÓ

ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk