Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával

Kettős csillagkulcs
KETTŐS CSILL.KULCS 30X32 EGYENES

Cikksz. 0714213032

EAN 4011231712408

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával

Cikksz. 0714213032
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
Egyenes alak, szűk helyeken való alkalmazáshoz

Egyenes, kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához


  • Az egyenes alaknak, rövid szárnak és vékony fejeknek köszönhetően a kettős csillagkulcs hatékony erőátvitelt biztosít még a nehezen hozzáférhető helyeken is

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg

  • A fejek mindkét oldalon süllyesztettek, az ívmozgás pedig 12°-os


Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű


  • A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson

  • A csillagoldalak is polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

30 x 32 mm

Hosszúság (L)

289 mm

Gyűrűvastagság (a1)

13 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

13 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

43,5 mm

2. gyűrű külső átmérője (d2)

46 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Metrikus kettős csillagkulcs 8 darab, POWERDRIV® behajtással

CSILLAGKULCS KLT. EGYENES-6-22MM-8DB

Egyenes kivitel
x 1 db
Metrikus kettős csillagkulcs 12 darab, POWERDRIV® behajtással

CSILLAGKULCS KLT. EGYENES-6-32MM-12DB

Egyenes kivitel