Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával
Kettős csillagkulcs
EGYENES KIV CSILLAGKULCS
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyenes, kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- Az egyenes alaknak, rövid szárnak és vékony fejeknek köszönhetően a kettős csillagkulcs hatékony erőátvitelt biztosít még a nehezen hozzáférhető helyeken is
 - A kialakítás időt és energiát takarít meg
 - A fejek mindkét oldalon süllyesztettek, az ívmozgás pedig 12°-os
 
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak
 - Bevált króm-vanádium acélból
 - Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
 - A csillagoldalak is polírozottak
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Adatlapok(X)
![]()  | |
Kulcsnyílás  | 16 x 17 mm  | 
Hosszúság (L)  | 170 mm  | 
Gyűrűvastagság (a1)  | 8,5 mm  | 
2. gyűrűvastagság (a2)  | 8,5 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (d1)  | 24,5 mm  | 
2. gyűrű külső átmérője (d2)  | 25,5 mm  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Bevonat  | Krómozott  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!