Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával
Mélyen hajlított kettős csillagkulcs
CSILLAGKULCS SW 12-13
				
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kettős csillagkulcs mélyen, 18°-ban döntött a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
 - A kialakítás időt és energiát takarít meg
 
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak
 - Bevált króm-vanádium acélból
 - Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
 - A csillagoldalak is polírozottak
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Adatlapok(X)
![]()  | |
Kulcsnyílás  | 12 x 13 mm  | 
Hosszúság (L)  | 217 mm  | 
Gyűrűvastagság (a1)  | 8,4 mm  | 
2. gyűrűvastagság (a2)  | 9,5 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (d1)  | 19 mm  | 
2. gyűrű külső átmérője (d2)  | 20,7 mm  | 
Magasság (h1)  | 25 mm  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Bevonat  | Krómozott  |