Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával
Kettős csillagkulcs
CSILLAGKULCS EGYENES SW8-9
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyenes, kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- Az egyenes alaknak, rövid szárnak és vékony fejeknek köszönhetően a kettős csillagkulcs hatékony erőátvitelt biztosít még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
- A fejek mindkét oldalon süllyesztettek, az ívmozgás pedig 12°-os
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 8 x 9 mm |
Hosszúság (L) | 115 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 5 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 5 mm |
Gyűrű külső átmérője (d1) | 13 mm |
2. gyűrű külső átmérője (d2) | 14 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!