Metrikus kettős csillagkulcs Hatszög POWERDRIV® használatával
Nyitott, kettős hollandianya-csavarkulcs, hatszög
NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 8-10
				
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus, nyitott kettős hollandianya-csavarkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban döntött, és 5°-os ívmozgású a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
 - A kialakítás időt és energiát takarít meg
 
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A nyitott kettős hollandianya-csavarkulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak
 - Bevált króm-vanádium acélból
 - Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
 - A csillagoldalak is polírozottak
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Adatlapok(X)
Hollandi anyák és csőcsavar kötések meghúzása és meglazítása
![]()  | |
Kulcsnyílás (SW)  | 8 x 10 mm  | 
Hosszúság (L)  | 140 mm  | 
Gyűrűvastagság (a1)  | 6,5 mm  | 
2. gyűrűvastagság (a2)  | 7,5 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (b1)  | 17,8 mm  | 
2. gyűrű külső átmérője (b2)  | 19,3 mm  | 
Min. gyűrűnyílás (B1 min)  | 6 mm  | 
2. min. gyűrűnyílás (B2 min)  | 7 mm  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Bevonat  | Krómozott  |