Metrikus kettős csillagkulcs Hatszög POWERDRIV® használatával
Nyitott, kettős hollandianya-csavarkulcs, hatszög
NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 6KT-7X9
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus, nyitott kettős hollandianya-csavarkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban döntött, és 5°-os ívmozgású a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A nyitott kettős hollandianya-csavarkulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Hollandi anyák és csőcsavar kötések meghúzása és meglazítása
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 7 x 9 mm |
Hosszúság (L) | 140 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 6,5 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 7,5 mm |
Gyűrű külső átmérője (b1) | 17,8 mm |
2. gyűrű külső átmérője (b2) | 19,3 mm |
Min. gyűrűnyílás (B1 min) | 5 mm |
2. min. gyűrűnyílás (B2 min) | 7 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |