Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus kettős csillagkulcs Hatszög POWERDRIV® használatával

Nyitott, kettős hollandianya-csavarkulcs, csuklós
CSUKLÓS NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS SW13

Cikksz. 071423013

EAN 4047376214491

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus kettős csillagkulcs Hatszög POWERDRIV® használatával

Cikksz. 071423013
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
Nyitott forma, csuklóval, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Ergonomikus, kettős hollandianya-csavarkulcs csuklóval


  • A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban hajlított és 230°-ban forgatható csuklójú a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

  • Kifejezetten szűk helyeken lévő, pl. az autóiparban használt tömszelencékhez tervezték

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg


Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson

  • A csillagoldalak is polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit

A POWERDRIV® a legszélsőségesebb körülmények között is elfordítja a csavarokat, mivel az erőátvitel az oldalakon történik, nem pedig a szokásos módon a sarkokon


A ZEBRA® a WÜRTH professzionális kéziszerszámok prémium márkája

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi kivitel a szűk helyeken lévő, nehezen elérhető tömszelence szorítóanyákhoz, például.


  • 8 mm-es fékvezeték-csatlakozók és fékvezetékek

  • 9 mm-es fékvezeték-csatlakozók, tengelykapcsoló vezetéke a VW Golf IV, Touran, valamint a hasonló kialakítású modellekben

  • 10, 11, 12 mm fékvezetékek a VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW típusok esetén, szervokormány-vezeték a VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy típusok esetén, olajvezeték csavarkötése a szervoszivattyún

  • 13 mm-es fékvezetékek a Ford, Rover, Saab típusok esetén

  • 13, 14, 17, 19 mm-es Bosch közös nyomócső a VW, Mercedes típusok esetén, valamint a légkondicionáló rendszerek csatlakozói szinte minden gyártó esetén, például Waeco, Denso, Bosch és Hella

  • 15 mm-es dízelvezeték közös nyomócső a Volvo típus esetén

  • 17 mm-es kipufogógáz-hőmérséklet érzékelő a Passat típus esetén

  • 16 és 18 mm-es, új ISO szabványnak megfelelő olajvezetékek, amerikai járművek, például Chrysler

Kulcsnyílás (SW)

13 mm

Hosszúság (L)

175 mm

Gyűrűvastagság (a1)

11 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

11 mm

Gyűrű külső átmérője (b1)

26 mm

2. gyűrű külső átmérője (b2)

26 mm

Gyűrűnyílás (C1)

10 mm

2. gyűrűnyílás (C2)

10 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott fényes szatén kivitel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk