Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus kettős csillagkulcs Hatszög POWERDRIV® használatával

Nyitott, kettős hollandianya-csavarkulcs, csuklós
CSUKLÓS, NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 12

Cikksz. 071423012

EAN 4046778693385

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus kettős csillagkulcs Hatszög POWERDRIV® használatával

Cikksz. 071423012
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
Nyitott forma, csuklóval, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Ergonomikus, kettős hollandianya-csavarkulcs csuklóval


  • A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban hajlított és 230°-ban forgatható csuklójú a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

  • Kifejezetten szűk helyeken lévő, pl. az autóiparban használt tömszelencékhez tervezték

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg


Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson

  • A csillagoldalak is polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit

A POWERDRIV® a legszélsőségesebb körülmények között is elfordítja a csavarokat, mivel az erőátvitel az oldalakon történik, nem pedig a szokásos módon a sarkokon


A ZEBRA® a WÜRTH professzionális kéziszerszámok prémium márkája

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi kivitel a szűk helyeken lévő, nehezen elérhető tömszelence szorítóanyákhoz, például.


  • 8 mm-es fékvezeték-csatlakozók és fékvezetékek

  • 9 mm-es fékvezeték-csatlakozók, tengelykapcsoló vezetéke a VW Golf IV, Touran, valamint a hasonló kialakítású modellekben

  • 10, 11, 12 mm fékvezetékek a VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW típusok esetén, szervokormány-vezeték a VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy típusok esetén, olajvezeték csavarkötése a szervoszivattyún

  • 13 mm-es fékvezetékek a Ford, Rover, Saab típusok esetén

  • 13, 14, 17, 19 mm-es Bosch közös nyomócső a VW, Mercedes típusok esetén, valamint a légkondicionáló rendszerek csatlakozói szinte minden gyártó esetén, például Waeco, Denso, Bosch és Hella

  • 15 mm-es dízelvezeték közös nyomócső a Volvo típus esetén

  • 17 mm-es kipufogógáz-hőmérséklet érzékelő a Passat típus esetén

  • 16 és 18 mm-es, új ISO szabványnak megfelelő olajvezetékek, amerikai járművek, például Chrysler

Kulcsnyílás (SW)

12 mm

Hosszúság (L)

148 mm

Gyűrűvastagság (a1)

9 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

9 mm

Gyűrű külső átmérője (b1)

22 mm

2. gyűrű külső átmérője (b2)

22 mm

Gyűrűnyílás (C1)

9 mm

2. gyűrűnyílás (C2)

9 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott fényes szatén kivitel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk