Metrikus kettős csillagkulcs Hatszög POWERDRIV® használatával
Nyitott, kettős hollandianya-csavarkulcs, csuklós
CSUKLÓS, NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 11
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus, kettős hollandianya-csavarkulcs csuklóval
- A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban hajlított és 230°-ban forgatható csuklójú a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Kifejezetten szűk helyeken lévő, pl. az autóiparban használt tömszelencékhez tervezték
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
A POWERDRIV® a legszélsőségesebb körülmények között is elfordítja a csavarokat, mivel az erőátvitel az oldalakon történik, nem pedig a szokásos módon a sarkokon
A ZEBRA® a WÜRTH professzionális kéziszerszámok prémium márkája
Adatlapok(X)
Egyedi kivitel a szűk helyeken lévő, nehezen elérhető tömszelence szorítóanyákhoz, például.
- 8 mm-es fékvezeték-csatlakozók és fékvezetékek
- 9 mm-es fékvezeték-csatlakozók, tengelykapcsoló vezetéke a VW Golf IV, Touran, valamint a hasonló kialakítású modellekben
- 10, 11, 12 mm fékvezetékek a VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW típusok esetén, szervokormány-vezeték a VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy típusok esetén, olajvezeték csavarkötése a szervoszivattyún
- 13 mm-es fékvezetékek a Ford, Rover, Saab típusok esetén
- 13, 14, 17, 19 mm-es Bosch közös nyomócső a VW, Mercedes típusok esetén, valamint a légkondicionáló rendszerek csatlakozói szinte minden gyártó esetén, például Waeco, Denso, Bosch és Hella
- 15 mm-es dízelvezeték közös nyomócső a Volvo típus esetén
- 17 mm-es kipufogógáz-hőmérséklet érzékelő a Passat típus esetén
- 16 és 18 mm-es, új ISO szabványnak megfelelő olajvezetékek, amerikai járművek, például Chrysler
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 11 mm |
Hosszúság (L) | 148 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 9 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 9 mm |
Gyűrű külső átmérője (b1) | 22 mm |
2. gyűrű külső átmérője (b2) | 22 mm |
Gyűrűnyílás (C1) | 8,5 mm |
2. gyűrűnyílás (C2) | 8,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott fényes szatén kivitel |