Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV®-val, 11 részes
Csillag-villáskulcsklt, süllyeszt. köz., 11 részes
CSILL-VILL KULCS KLT-OFFSET-11DB
Cikksz. 071330251
EAN 4024835604703
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus választék, metrikus, döntött csillag-villáskulcs, 11 részes
- Ideális műhelyek alapfelszereltségeként
Robusztus csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A csillagvég 10°-ban döntött, a legtöbb csavartípust süllyesztett helyzetben kell meghúzni
- A tizenkétlapú POWERDRIV kíméletes, gyors munkavégzést biztosít
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
Szabványnak megfelelő kialakítás
- A szerszám megfelel a DIN 3113 B/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabványnak
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek és csillagvégek polírozottak
- A felület tartósan ellenáll a rozsdának, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 11 darab |
CSILL-VILL KULCS SW 10 HAJLÍTOTT
CSILL-VILL KULCS SW 13 HAJLÍTOTT
CSILL-VILL KULCS SW 16 HAJLÍTOTT
CSILL-VILL KULCS SW 17 HAJLÍTOTT
CSILL-VILL KULCS HOSSZÍTTOTT
CSILL-VILL KULCS SW 19 HAJLÍTOTT
CSILL-VILL KULCS HOSSZÍTTOTT