Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV®-val, 11 részes
Csillag-v. kulcs klt, extra h., 11 r.
CSILL-VILL KULCS KLT.- EXTRA HOSSZÚ
Cikksz. 071330850
EAN 4047376614314
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csillagkulcsos és nyitott csillagkulcsos választék, 11 részes
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A csillagoldal 15°-os szögben hajlított a nagyobb fogási felület érdekében
- A csillagoldal 12 foggal rendelkezik az erőteljes felületi kapcsolat érdekében
- Megfelel a DIN 3113A/ISO 3318/7738 szabványnak
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 11 darab |
Kulcsnyílás | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 8 mm |
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW8
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW10
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW11
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW12
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW13
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW14
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW16
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW17
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW18
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW19
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW22