Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

Kombinovaný klíč, extra dlouhý
OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW19

Obj. č. 071330819

EAN 4047376580725

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

Obj. č. 071330819
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
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®

Mimořádně dlouhý klíč s očkovým a otevřeným koncem


  • Extrémně pevný otevřený konec s 15° vychýlením uvolní i zadřené šrouby

  • Očkový konec s vychýlením 15° lze používat k utahování nejběžnějších typů šroubů v zapuštěných pozicích

  • Dvanáctihranný unašeč POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci

  • Univerzálnost nástroje snižuje náklady na výměnu a skladování


Provedení vyhovující normám


  • Nástroj splňuje normy DIN 3113 A / ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Se spolehlivou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a hlavy a očkové konce jsou leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Trvalá odolnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

19 mm

Délka (L)

310 mm

Tloušťka prstence (a1)

16 mm

Tloušťka čelisti (a2)

9,5 mm

Šířka čelistí (vnější) (b)

41,5 mm

Vnější průměr prstence (d)

29 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Metrický kombinovaný klíč S POWERDRIV®, 11 kusů

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ DLOUHÝCH 11D

Mimořádně dlouhý tvar, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
x 1 ks
Metrický kombinovaný klíč 12 ks s profilem POWERDRIV®

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ DLOUHÝCH 12D

Zvláště dlouhý nástroj ZEBRA® v profesionální kvalitě