Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®
Kombinovaný klíč, extra dlouhý
OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW16


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně dlouhý klíč s očkovým a otevřeným koncem
- Extrémně pevný otevřený konec s 15° vychýlením uvolní i zadřené šrouby
- Očkový konec s vychýlením 15° lze používat k utahování nejběžnějších typů šroubů v zapuštěných pozicích
- Dvanáctihranný unašeč POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci
- Univerzálnost nástroje snižuje náklady na výměnu a skladování
Provedení vyhovující normám
- Nástroj splňuje normy DIN 3113 A / ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Se spolehlivou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a hlavy a očkové konce jsou leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Trvalá odolnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka klíče | 16 mm |
Délka (L) | 265 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 13 mm |
Tloušťka čelisti (a2) | 8 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b) | 36,5 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 24,5 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!