Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

Kombinovaný klíč, extra dlouhý
OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW11

Obj. č. 071330811

EAN 4047376577183

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

Obj. č. 071330811
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
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®

Mimořádně dlouhý klíč s očkovým a otevřeným koncem


  • Extrémně pevný otevřený konec s 15° vychýlením uvolní i zadřené šrouby

  • Očkový konec s vychýlením 15° lze používat k utahování nejběžnějších typů šroubů v zapuštěných pozicích

  • Dvanáctihranný unašeč POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci

  • Univerzálnost nástroje snižuje náklady na výměnu a skladování


Provedení vyhovující normám


  • Nástroj splňuje normy DIN 3113 A / ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Se spolehlivou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a hlavy a očkové konce jsou leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Trvalá odolnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

11 mm

Délka (L)

200 mm

Tloušťka prstence (a1)

9 mm

Tloušťka čelisti (a2)

5,5 mm

Šířka čelistí (vnější) (b)

25,5 mm

Vnější průměr prstence (d)

17 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Metrický kombinovaný klíč S POWERDRIV®, 11 kusů

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ DLOUHÝCH 11D

Mimořádně dlouhý tvar, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
x 1 ks
Metrický kombinovaný klíč 12 ks s profilem POWERDRIV®

SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ DLOUHÝCH 12D

Zvláště dlouhý nástroj ZEBRA® v profesionální kvalitě