Metrické oboustranné ráčnové očkové klíče Unašeč POWERDRIV
RÁČNOVÝ KLÍČ DVOJITÝ-SW19-22MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Metrický oboustranný ráčnový očkový klíč
- Ráčna s jemnými zuby kombinuje dvě různé šířky přes plošky v jediném nástroji.
- Otáčecí mechanismus s aretací pro přepínání mezi otáčením ve směru a proti směru hodinových ručiček nebo zajištění.
Ergonomické provedení pro náročnou práci
- Klíč má hluboké vyhnutí, které zajišťuje účinný přenos síly i na těžko přístupných místech.
- Díky prodlouženému provedení lze snadno dosáhnout zapuštěných nebo hlubokých šroubových spojů.
Vysoce kvalitní s dlouhou životností
- Osvědčená chrom-vanadová ocel.
- Povrch je chromovaný, má matné provedení a zajišťuje trvalou odolnost proti korozi.
Upravený unašeč POWERDRIV pro efektivní práci
- Upravený unašeč POWERDRIV s 12 hranami
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka klíče | 19 x 22 mm |
Width across flats / min. torque | 19 x 22 mm (388 Nm/490 Nm) |
Wrench size / number of theeth | 19 x 22 mm (76/104) |
Druh výstupu | Dvanáctihran |
Povrch | Saténový |
Délka (L) | 303 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 16 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 17 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 40 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 44 mm |
Výška (h1) | 24 mm |
Výška 2 (h2) | 24 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
