Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Metallsanierer

Metallsanierer NSF
METSANIERR-400G

Art.-Nr. 08931211

EAN 4045989909728

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metallsanierer

Art.-Nr. 08931211
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
Kraftvolle Metallschleifpaste zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen auf Metall. NSF-zertifiziert.

Enthält aktivierte Zitronensäure


Hartnäckige Verschmutzungen wie Metalloxidierungen, Flugrost, Grünspan, Kalk und Wasserstein werden zuverlässig und materialschonend entfernt



Einsatz von natürlicher Tonerde als Abrassivstoff


  • Unterstützt durch unterschiedliche Körnungen die effektive Reinigung

  • Kugelige Form und Härte* der Tonerde gewährleisten eine schonende, milde und dennoch kraftvolle Reinigung


Schutzadditive mit Rückfettungseigenschaften


  • Erzeugen eine glatte und wasserabperlende Oberfläche

  • Verhindern wirkungsvoll die Wiederanschmutzung


Hochviskos kein Ablaufen auf senkrechter Fläche



Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich


Unbedenklicher Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Kantinen, Schlachthöfen, Lebensmitteltransporten usw.


Leistungsnachweis

NSF A1 registriert (Nr.: 135792), entspricht den Anforderungen USDA A1

Hinweis

Direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden. Nicht auf eloxiertem Aluminium, feuerverzinkten oder lackierten Oberflächen anwenden.



Empfehlung: Mit Edelstahlkraftreiniger, Art.-Nr. 08931212 vorreinigen. Edelstahlpflegeöl, Art.-Nr. 08931210, optimiert den Reinigungs- und Pflegeeffekt und sorgt somit für ein perfektes Oberflächenfinish.



Härteskala nach Mohs:


  • Talk 1

  • Gips 2

  • Apatit 5

  • Quarz 7

  • Tonerde (abrasiv) 8

  • Saphir 9

  • Diamant 10
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Metalloberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Aluminium, Gold und Silber. Anwendbar an Fahrzeugen, in der Technik, im Haushalt und im lebensmittelnahen Bereich. Zum umweltfreundlichen Entfernen von Anlauffarben. Auch für Glas und Glaskeramik geeignet.

Anleitung

Sparsam auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen. Mit feuchtem/nassem Schwamm oder Tuch gleichmäßig und kreisförmig polieren. Fläche vollständig behandeln. Mit Wasser rückstandsfrei abspülen.

Inhalt

286 ml

Inhaltsgewicht

400 g

Chemische Basis

Fettalkohole

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Weiß

pH-Wert

1,6

pH-Wert Bedingung

bei 20°C

Dichte

1,4 kg/l

Dichte Bedingung

bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Biologisch abbaubar

Ja

Gebinde

Kunststoffflasche

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Edelstahlpflegeöl

EDSTPFLEGOEL-400ML

Schnelle optische Aufbereitung von metallischen Oberflächen
Edelstahlkraftreiniger

EDSTREINIG-KRAFT-500ML

Spezialreinigungsfluid zur Vorreinigung von Metalloberflächen. NSF-zertifiziert.