Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Metallsägebogen Mit Metallgriff

Metallbügelsäge mit Metallgriff
ZEBRA METALL-BUEGELSAEGE

Art.-Nr. 071464 01

EAN 4011231720397

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metallsägebogen Mit Metallgriff

Art.-Nr. 071464 01
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
Sägeblatt ist einstellbar


  • Dadurch ist es möglich, in einem Winkel von 55° zu sägen

Einstellbare Sägeblattspannung


  • Die Sägeblattspannung kann durch Drehen des Knopfes eingestellt werden
HinweisSägeblatt Art.-Nr. 0603 300 13 ist enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattlänge

300 mm

Länge (L)

400 mm

Metallsägebogen Mit Metallgriff inklusive:
1 x
Bimetall-Sägeblatt HSS

SAEBLA-BGLSAE-HSS-Z24-300X13X0,65

Beschreibung:
Länge: 300 mm; Zähne pro Längeneinheit: 24 STK/Inch
Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bimetall-Sägeblatt HSS

SAEBLA-BGLSAE-HSS-Z24-300X13X0,65

Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität
Bimetall-Sägeblatt HSS

SAEBLA-BGLSAE-HSS-Z32-300X13X0,65

Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität