Metallsägebogen
Metallsägebogen
METSAE-MSB-ST-776
Art.-Nr. 0695552892
EAN 4011231605656
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pulverbeschichteter Bügel aus Flachstahl 18 x 8 mm
Automatische Sägeblattspannung durch Drehen des Handgriffes
Optimale Blattvorspannung mittels integrierter Drehmomentbegrenzung
Universell einsetzbar und leichtes Wechseln des Blattes
Sägeblatt 4-fach verstellbar durch Handgriff
2-K-Griff
Kein Abrutschen vom Griff
Datenblätter(X)
Blattlänge | 300 mm |
Länge (L) | 530 mm |
Höhe | 140 mm |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!