Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Metallbügelsäge

Metallbügelsäge leicht und handlich
METSAE-BGL

Art.-Nr. 071464 02

EAN 4011231720403

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metallbügelsäge

Art.-Nr. 071464 02
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
Leichte und handliche Metallbügelsäge mit Aluminiumgriff

Sehr leicht, hohe Stabilität und extrem kratzfest


Metallbügel aus pulverbeschichtetem Metallrohr



Gute Sägen-Führung


Pistolenhandgriff aus pulverbeschichtetem Aluminium



Universell einsetzbar


6-fach verstellbare Sägeblattstellungen



Schnelles Spannen und Wechseln der Blätter


Sägeblattspannung mit Schnellspannsystem im Handgriff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattlänge

300 mm

Länge (L)

400 mm

Höhe

140 mm

Metallbügelsäge inklusive:
1 x
Bimetall-Sägeblatt HSS

SAEBLA-BGLSAE-HSS-Z24-300X13X0,65

Beschreibung:
Länge: 300 mm; Zähne pro Längeneinheit: 24 STK/Inch
Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bimetall-Sägeblatt HSS

SAEBLA-BGLSAE-HSS-Z32-300X13X0,65

Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität