Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Metall-PU-Schaumpistole

1K-Metallschaumpistole PU
DOSIERPISTOLE FUER SCHAUM METALL

Art.-Nr. 08911521

EAN 4011231824576

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metall-PU-Schaumpistole

Art.-Nr. 08911521
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
Für den professionellen Auftrag von Polyurethanschäumen, mit Gewindeanschluss
  • Präzises Auftragen ohne Verschmutzungen

  • Einstellbare Schaummenge durch entsprechenden Regler auf der Rückseite der Schaumpistole

  • Besonders stark, leicht und einfach in der Handhabung
Hinweis

Der Lieferumfang der Pistole mit Kunststoffhandgriff umfasst zwei Stäbe für besonders schmale und tiefe Bereiche. Um die dauerhafte Funktion der Pistole sicherzustellen, müssen alle internen und externen Teile regelmäßig und gründlich mit dem speziellen Purlogic® Clean Reiniger gereinigt werden. Lassen Sie halbleere Schaumdosen an der Pistole

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Metall

Produktgewicht (per Stück)

654,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen