Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Metall-Hohlraumdübel W-MH/O Ösenschraube

Hohlraumdübel W-MH/O Ösenschraube
DBL-(W-MH/O)-OESEN-(5-16)-(A1K)-M6X62/53

Art.-Nr. 090352654

EAN 4049557812199

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metall-Hohlraumdübel W-MH/O Ösenschraube

Art.-Nr. 090352654

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die bewährte Lösung für sichere Befestigungen in Hohlwänden. Mit Ösenschraube
  • Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente mit großem Anpressradius

  • Einfaches Setzen mit den dazugehörigen Montagezangen

  • Vormontiert mit metrischer Ösenschraube

  • Durch Mitdrehsicherung am Kragen kein Durchdrehen im Bohrloch

  • Ösenschraube ohne Halteverlust lösbar
Hinweis

Die serienmäßig zum Dübel gehörende Schraube kann nach der Verspreizung des Dübels durch ein anderes Befestigungselement mit metrischem Gewinde gleicher Größe ausgetauscht werden, z. B. Schraubhaken, Schraube mit Sonderkopf, A2/A4-Messing-Schraube, Gewindestange etc.



Auf harten Untergründen, z. B. Fliesen, müssen die Nasen am Kragen (Mitdrehsicherung) gerade gebogen werden.



Durch Vordrücken des vorderen Ratschenzangenhebels wird die Ratschenzange wieder entspannt.

Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Dübel mit Zange vollständig spreizen

Bauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für untergeordnete Befestigungen in Hohl- und Leichtbauwänden aus Plattenbaustoffen und in Hohlziegel- oder Hohlkörperdecken bis max. 32 mm Spiegeldicke, hinter denen sich ein Hohlraum befindet

  • Zur Befestigung von abgehängten Bauteilen

Typbezeichnung

W-MH/O

Gewindeart x Dübeldurchmesser

M6

Ausführung

Mit Ösenschraube

Plattenstärke/Spiegeldicke min./max. (d a)

5-16 mm

Werkstoff

Stahl

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Oberfläche

Verzinkt

Hülsenlänge (l)

53 mm

Schraubenlänge

62 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] M6
Empfohlene Lasten1 Gipskartonplatte d ≥ 12 mm Fempf. [kN] 0,20
Gipskartonplatte d ≥ 25 mm Fempf. [kN] 0,30
Hartfaserplatte d ≥ 4 mm Fempf. [kN] 0,25
Hartfaserplatte d ≥ 10 mm Fempf. [kN] 0,30
Holzspanplatte d ≥ 10 mm Fempf. [kN] 0,25
Deckenhohlstein d ≥ 30 mm Fempf. [kN] 0,30
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hand-Montagezange

MNTGZANG-DBL

Für das optimale Verspreizen des Metall-Hohlraumdübels W-MH
x 1 St.
Hand-Montagezange

MNTGZANG-DBL-(D4-8MM)-L200MM

Für das optimale Verspreizen des Metall-Hohlraumdübels W-MH
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D12-L150-AL90MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Metall-Hohlraumdübel W-MH Sortiment 201-teilig

METHOHLRDBL-SYSKO-(W-HM)-M.ZANG-201TLG

Metall-Hohlraumdübel Sortiment im System-Koffer 4.4.1. inklusive Handmontagezange