Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Messschieber mit Feststellschraube

Messschieber mit Feststellschraube
MESSSHIEB-FESTSTLSHR-(0-150MM)

Art.-Nr. 0715761002

EAN 4065746399449

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Messschieber mit Feststellschraube

Art.-Nr. 0715761002
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
  • Gewindetabelle auf der Rückseite

  • Rostfrei

  • Skala und Nonius mattverchromt

  • Messflächen geschliffen und geläppt

  • Tiefenmessstab am Schieber

  • Lieferung im formschönen Etui
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

150 mm

Messbereich Länge innen min./max.

0-145 mm

Noniusteilung Zoll

1/128 Zoll

Noniusteilung

0,05 mm

Schnabellänge

40 mm

Werkstoff

Edelstahl, 1.4034

Normen

ISO 13385-1

Produktgewicht (per Stück)

204,000 g

Messbereich Länge min./max.

0-150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen