Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Messrad

Messrad
MESSRAD-VOLLRAD-D318,5MM-UMFANG1M

Art.-Nr. 0993714004

EAN 4050642543034

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messrad

Art.-Nr. 0993714004
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
Zur Streckenmessung auf Baustellen und im Straßenbau
  • Qualitätszählwerk „Made in Germany“

  • Staub- und Spritzwassergeschützt

  • Rückwärtszählen möglich

  • Stabiles Vollscheibenrad aus Aluminiumdruckguss für maximale Laufruhe

  • Ausklappbarer Abstellbügel

  • Integrierte Bremse verhindert Messfehler

  • Klappbare Führungsstange

  • Laufgummi exakt auf 318,5 mm Durchmesser geschliffen – entspricht genau 1 m Umfang

  • Jedes Messrad einzeln geprüft und mit Prüfaufkleber versehen

  • Robotergeschweißtes Gestell – für gleichbleibende Qualität

  • Zusammen mit Schienenadapter auch für die Schienenvermessung geeignet (nicht im Lieferumfang)

  • Inklusive Aufbewahrungstasche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Radumfang

1 m

Raddurchmesser

318,5 mm

Messgenauigkeit

< 0,05%

Messbereich Länge max.

9999,99 m

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

Gewicht

3900 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen