Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Messingspray Perfect

Metalloberflächen-Messingspray Perfect
MSSPR-PERFECT-400ML

Art.-Nr. 0893114117

EAN 4045989713257

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messingspray Perfect

Art.-Nr. 0893114117

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hervorragender Langzeitschutz und optimale Metall-Oberflächenoptik

Hohe Schichtdicke im ersten Spritzgang


  • Hohe Sicherheit durch optimalen Witterungsschutz

  • Minimaler Zeitaufwand, da nur ein Arbeitsgang nötig

  • Gut deckend


Variabel einsetzbar durch verstellbaren Sprühkopf


Großflächige und kleine Ausbesserungen können durch den variablen Sprühkopf schnell und sicher ausgeführt werden.



Hohe Ablaufsicherheit



Hohe Abriebfestigkeit



Punktschweißbar

Hinweis

Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.


Keine sicherheitsrelevanten Kunststoffteile wie z.B. Sturzhelme beschichten.


Nicht auf mit Kunstharzlacken beschichtete Untergründe lackieren, da dies zu einem Hochziehen und zu einer Kräuselung der Altlackierung führen kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und reinigen. Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten kräftig schütteln.

Chemische Basis

Nitritkombinationsharz

Inhalt

400 ml

Farbe

Messingfarben

Aushärtezeit

80 min

Staubtrockenzeit min.

5 min

Staubtrockenzeit Bedingung

bei empfohlener Trockenschichtdicke

Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang)

25 µm

Durch-/Aushärtungsbedingung

Bei empfohlener Trockenschichtdicke

Überstreichbar/Überlackierbar

Bedingt, Vorversuche erforderlich

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 25°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Grifffestigkeit min.

14 min

Grifffestigkeit Bedingung

bei empfohlener Trockenschichtdicke

Gitterschnitt

GT 0-1

Gitterschnitt Bedingung

nach DIN 53151

AOX-frei

Ja

Punktschweißbar

Nein

Untergründe mit guter Haftung

Messing, Stahl

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 1