Messfix teleszkópos mérőeszköz 8 m
Teleszkópos mérőszerszám, Messfix 8 m
TELESZKÓPOS-MÉRŐSZERSZÁM-MESSFIX-8M
Cikksz. 071564 98
EAN 4011231745208
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rögzítőcsavarok bármilyen hosszúságú egyedi szakaszok biztosítására
A beállított és nem mozdítható mérések kiváló mérési pontosságot eredményeznek
Szintmérők függőleges és vízszintes mérésekhez
Nincs a mérőműszer ferde helyzetéből adódó mérési hiba
Üvegszálas szövet ragasztószalag milliméteres beosztással
Kis súly és hosszú élettartamú
A Messfix megfelel az EC szerinti 2. pontossági osztálynak
Műanyag dobozban szállítva
Adatlapok(X)
![]() | |
Min. hossz mérési tartomány (L min) | 1,53 m |
Max. hossz mérési tartomány (L max) | 8 m |