Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Messerklinge, gerade, lang, mit Anschlagrolle

Schneidmesser gerade lang mit Anschlagrolle
MESS-SHBREP-GD-VERSTELLBAR-(42-60)

Art.-Nr. 06965182

EAN 4052712535666

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messerklinge, gerade, lang, mit Anschlagrolle

Art.-Nr. 06965182
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
Umrechnung der Fein Artikelnummern in Würth Artikelnummern


  • Entscheidend sind die drei Ziffern nach 639 03 ... in den ursprünglichen Fein Nummern, oder die dreistellige Zahl, die in die Messer eingestanzt ist.

Wenn die Zahl mit 0 beginnt, z. B. 095, wird die 0 durch eine 5 ersetzt, und das Ergebnis erhält das Präfix 0696. In diesem Fall wäre beispielsweise die Würth Artikelnummer 0696 595.


Wenn die Zahl mit 1 oder 2 beginnt, z. B. 126, wird vor 1 oder 2 eine 5 eingefügt, und das Ergebnis erhält das Präfix 0696. In diesem Fall wäre beispielsweise die Würth Artikelnummer 0696 512 6.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidenlänge max.

60 mm

Schneidenlänge min./max

42-60 mm

Ausführung

Gerade

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen