Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Messerklinge, gebogen

Schneidmesser gebogen
MESS-SHBREP-GBGN-L35MM

Art.-Nr. 06965103

EAN 4011231610117

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messerklinge, gebogen

Art.-Nr. 06965103

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Umwandlung der Fein-Artikelnummern in Würth-Artikelnummern.


Die drei Ziffern nach 639 03 in den ursprünglichen Fein-Nummern oder die dreistellige Nummer, die in die Messer eingeprägt ist, sind von entscheidender Bedeutung.


Wenn die Zahl mit 0 beginnt, z. B. 095, wird 0 durch 5 ersetzt, und die Vornummer 0696 wird zu diesem Wert hinzugefügt. In diesem Fall lautet die Würth-Artikelnummer wie folgt: 0696 595.


Wenn die Zahl mit 1 oder 2 beginnt, z. B. 126, wird 5 zwischen 1 und 2 eingefügt, und die Vornummer 0696 wird zu diesem Wert hinzugefügt. In diesem Fall lautet die Würth-Artikelnummer wie folgt: 0696 152 6.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidenlänge

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen