Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Messebauklebeband

Messebauklebeband
BEFBA-DP-MNTG-MESSEBAU-50MMX25M

Art.-Nr. 0894605

EAN 4024835942966

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messebauklebeband

Art.-Nr. 0894605

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppelseitiges Gewebeklebeband mit einer stark und einer schwächer klebenden Seite.

Keine Kleberückstände


Die offene Klebebandseite ermöglicht ein rückstandsfreies Abziehen vom Untergrund (empfohlene Verklebungsdauer: 2–3 Wochen).



Gute Klebekraft der abgedeckten Seite


Die mit dem Silikonpapier abgedeckte Seite ermöglicht eine permanente Haftung auf allen im Bausektor vorhandenen Untergründen (z. B. Stein, Metall, Kunststoff, Glas etc.).



Von Hand abreißbar


Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.

Hinweis

Bei Untergründen sowie zu verklebenden Kunststoffen, die Weichmacher enthalten, können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.

Anwendungsgebiet
Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder
Doppelseitiges Klebeband Multi TackDoppelseitiges KlebebandDoppelseitiges Klebeband MULTIDoppelseitiges Klebeband STRONGMessebau-
klebeband
0894909010
0894909012
0894909018
08945004089460008946010894605
Bituminöse Untergründe-----
Silikon-----
KunststoffePMMA

5

1

**

5

1

ABS

5

2

1

3

1

Polycarbonat (PC)

5

2

2

4

1

PVC

5

1

1

3

1

Polyethylen (PE)

3

-

1

2

-
Polypropylen (PP)

4

-

1

2

1

Teflon (PTFE)

3

--

1

-
Metall / HolzAluminium (eloxiert)

5

1

1

3

1

Aluminium (lackiert)

5

1

2

5

1

Stahl

5

1

2

4

1

Buche

4

1

1

2

1

SonstigesGlas

5

1

**

5

1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verlegen von Teppichböden auf Messeständen. Weitere Anwendungen, bei denen das zu verklebende Material wieder rückstandsfrei entfernt werden soll.

Anleitung

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.


Die offene (schwächer klebende) Seite wird auf den Messeboden geklebt. Der zu verlegende Teppichboden wird auf die abgedeckte (stark klebende) Seite aufgebracht. Somit wird eine einwandfreie Haftung des Bandes auf dem Teppichboden gewährleistet und dieser kann nach Messeende wieder rückstandsfrei vom Bodenbelag entfernt werden.

Klebstoffbasis

Synthesekautschuk

Trägermaterial

Zellwollgewebe

Farbe

Weiß (Trägermaterial)

Rollenbreite

50 mm

Rollenlänge

25 m

Dicke

340 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 50 °C

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Klebekraft offene Seite (pro Längeneinheit)

12 N/mm

Klebekraft abgedeckte Seite (pro Längeneinheit)

22 N/mm

Reißdehnung / Bedingung

5 % / nach DIN EN ISO 29864

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen