Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mérőszalag műanyag házzal

Mérőszalag, műa. pontossági osztály II
MÉRŐSZALAG-AUTOSTOP-16MMX3M

Cikksz. 071464 566

EAN 4045989786282

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mérőszalag műanyag házzal

Cikksz. 071464 566
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
Kiváló minőségű mérőszalag műanyag házban, mozgatható végkampóval és levehető övcsipesszel
  • Automatikus visszahúzás a könnyed használat érdekében

  • Az acél mérőszalag visszahúzásánál párnázott végütköző biztosítja a hosszú élettartamot

  • Rendkívül robusztus acélszalag; a szalag meggörbítése nagyobb felületi feszültséget eredményez

  • Mozgatható végkampók egyszerű beltéri és kültéri mérésekhez

  • Rendkívül könnyen leolvasható a sárgára festett, centiméteres/milliméteres beosztású, bevonatos szalagnak köszönhetően

  • A tízes értékek a gyors leolvashatóság érdekében pirosak

  • A levehető övcsíptető lehetővé teszi a szalag övre akasztását a könnyű hozzáférés érdekében, az övcsíptetőt eltávolítva pedig a mérőszalag zsebben hordható

  • Megfelel az EC szerinti 2. pontossági osztálynak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Zseb-mérőszalag a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz – bárhol is kell méréseket végezni.

Max. hossz mérési tartomány (L max)

3 m

Szalagszélesség (b)

16 mm

Ház anyaga

ABS

Pontossági osztály

II

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk