Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mérőléc rejtett csuklókkal

Mérőléc, rejtett csuklós
COLSTOK-FEHÉR-FEKETE-200CM

Cikksz. 071564 665

EAN 4062856932139

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mérőléc rejtett csuklókkal

Cikksz. 071564 665

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű mérőléc minden felmérési munkához
  • Kiváló leolvashatóság a kétoldalas milliméterosztásnak köszönhetően a felső és az alsó szélén

  • A tízes értékek a gyors leolvashatóság érdekében pirosak

  • A teljes szélességű leolvasási terület megakadályozza a leolvasási hibákat

  • EC szerinti 3. pontossági osztály
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A mérőléc számos területen, például építési és felújítási projektekhez és a kereskedelemben is használható.

Anyag

Fa

Szín

Fehér

Max. hossz mérési tartomány

200 cm

Elemhossz (forgáspont)

20 cm

Pontossági osztály

III

Hosszúság (összecsukva) x Szélesség (összecsukva) x Magasság

242 x 17 x 35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk