Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Měřicí třmen AC/DC multimetru

Měřicí třmen AC/DC multimetru
PROUDOVÉ KLEŠTĚ AC/DC AKTIVNÍ

Obj. č. 071558 710

EAN 4061975271457

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Měřicí třmen AC/DC multimetru

Obj. č. 071558 710
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
Posuvné měřidlo proudu se všemi funkcemi plnohodnotného multimetru. Díky praktické kompaktní konstrukci je ideální i ve stísněných prostorech.

Měřicí třmen multimetru pro měření elektrických a fyzických veličin nabízí následující funkce:


  • Měření AC/DC napětí

  • Měření AC/DC proudu

  • Měření odporu

  • Test spojitosti se zvukovou signalizací

  • Testování diod

  • Výpočet nuly/delta

  • Funkce zachycení špiček

  • Automatická volba rozsahu

  • Automatické vypnutí

  • Datové úložiště

  • Měření napětí True RMS


Velmi snadná práce díky velmi dobré ergonomii a střednímu otočnému přepínači

Upozornění

Měření stejnosměrného proudu s automatickým nastavením nuly, tj. různé měření proudu, napětí a odporu.


Baterie nejsou součástí dodávky.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Elektrikáři, elektrotechnici a servisní technici


Měření v elektrických systémech, rozvaděčích a domácnostech



Vozidla


Měření napětí a proudu na akumulátorech

Zobrazení

6000 číslic

Průměr sevření

30 mm

Min./max. rozsah měření proudu

50 mA/AC-400 A/AC

Min./max. proud v měřicím rozsahu 2

100 mA/DC-400 A/DC

Min./max. rozsah měření napětí

0,05 V/AC-600 V/AC

Min./max. rozsah měření napětí 2

0,3 V/DC-600 V/DC

Min./max. rozsah měření elektrického odporu

0,2 Ohm-600 Ohm

Kategorie ochrany proti přepětí

CAT III/600 V

Stupeň krytí

IP 30

Délka x šířka x výška

199 x 75 x 36 mm

Označení baterie

1,5 V mikro AAA

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Baterie High Power

MONOČLÁNEK ALKALICKÝ-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Výkon dostatečný pro použití s vysokými nároky na energii
Prodlužovací měřicí kabely

NÁHRADNÍ KABELY K MĚŘ. PŘÍSTROJI

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní svorka, tvar delfín, izolovaná

BEZPEČNOSTNÍ KONCOVKA, PRŮM. 4MM

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní upínací svorka

MĚŘÍCÍ SVORKY BEZPEČNOSTNÍ 1000 V

Flexibilní
x 1 ks
Bezpečnostní hrot, malý, plně izolovaný

PR-SICHERHSKVPRIOKNOR-MERIPØI-300V-SVOVN

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní zkušební hrot hroty z jemných vláken

MĚŘÍCÍ ŠPICE, L=122MM, 1000V

x 1 ks
Sada bezpečnostních měřicích kabelů Automobilový průmysl

SADA MĚŘÍCÍCH HROTŮ A VODIČŮ

x 1 ks
Automobilový testovací hrot pro měřicí kabely

PR-PRFZPTZE- MOV-MERIPØI-1000V-20A-CASTI

Testovací hroty jsou kompatibilní se všemi 4mm měřicími kabely
x 1 ks
Zkoušecí kabely, šikmé na jedné straně

PR-MERIVED-MERIPØI-1KV-20A-CASTII-90STP

Silikonové měřicí kabely 1,2 m s dvojitou izolací, každý s bezpečnostní zástrčkou 1 x 4 mm, šikmé
x 1 ks
Konektor 4/4 mm, rovný

PR-MERIVED-MERIPØI-SPOJVNTER-1KV-CASTII

Ideální pro připojení a/nebo prodloužení měřicích kabelů
x 1 ks
Zkušební mini hroty pro měřicí hlavy s adaptérem

PR-ZKUSBSPITZEN-MINI-MERIPØI-M,PIERCER

Včetně adaptéru na kabely o průměru do 3,3 mm
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Bezpečnostní zkoušecí kabel s nastavitelnými hroty

SAFETESTLD-F.MSREEQUIP-1000V-4MM

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031