Měřicí kolečko
Měřicí kolečko
MERKOL-VOLLKOL-D318,5MM-PMFANG1M
Obj. č. 0993714004
EAN 4050642543034
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Německá kvalita
- Odolné proti prachu a stříkající vodě
- Možnost zpětného odečtu
- Plné kotouče z litého hliníku pro maximální plynulost
- Skládací kovový stojan
- Integrovaná brzda zabraňuje chybám měření
- Výklopná vodicí tyč
- Gumová pneumatika broušená přesně na průměr 318,5 mm – odpovídá přesně obvodu 1 m
- Každé měřicí kolečko je individuálně kontrolováno a opatřeno revizními štítky
- Roboticky svařovaný rám – pro konzistentní kvalitu
- Společně s adaptérem na lištu je vhodné i pro měření na železnici (nutno zakoupit zvlášť)
- Včetně úložného vaku
Datové listy(X)
| Obvod kola | 1 m | 
| Průměr kola | 318,5 mm | 
| Přesnost měření | < 0,05% | 
| Max. rozsah měření | 9999,99 m | 
| Materiál | Hliníkový odlitek | 
| Hmotnost | 3900 g |