Měřicí klíč na profilové cylindrické vložky, typ B
Profilová cylindrická vložka, měřicí klíč typu B
PROFIL.CYLINDR.STAVEBNÍ KLÍČ-TYP B
Obj. č. 0688190203
EAN 4053479172354
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S integrovanou měřicí jednotkou pro měření délky válce se nachází na dříku měřicího klíče profilové cylindrické vložky
- Jezdec pro zámky s perforací PC, umožňuje uzamknutí bez cylindrické vložky
- K otevření dveří bez rukojeti lze použít kuželový čtvercový klíč 6 až 8 mm
- Šestihranný klíč AF 3 pro instalaci dveřních klik
- Čtyřhranná zásuvka 6 mm, 7 mm a 8 mm
- Integrovaný otvírák na láhve
Datové listy(X)
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Vnitřní pohon | HS3 |