Merev műanyagból készült kulcsakasztó
Kemény műanyag kulcstartó
KULCSTARTÓ MEREV MŰA. KÉK 200 DB
Cikksz. 0824010063
EAN 4052703365951
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Három különböző színben kapható
- A hatékony és jól szervezett műhely kialakításához
Adatlapok(X)
Használt autók rendszerezéséhez
| Szín | Kék | 
| Hosszúság | 70 mm | 
| Szélesség | 38 mm | 
| Anyag | PP – Polipropilén | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!