Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Merev elektromos szerelőcső, W-IS-EL-F Egyik oldalon formázott karmantyúval

Merev, metrikus elektromos szerelőcső, W-IS-EL-F
ELEKTROMOS-SZERELŐCSŐ-WPKU-EL-F-EN20-3M

Cikksz. 0975244020
EAN 4046777151213

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

VDE 0605 és DIN EN 61386-21

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Felületre szereléshez – kis nyomás és ütésálló követelményekhez

Külső átmérő

20 mm

Belső átmérő

18,3 mm

Elektromos védőcső besorolási kód

2221

Terhelőerő 5 cm-nél

320 N

Ütésállóság 100 mm esetén

1 kg

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-5 eddig: 60 °C

Rúdhossz

3 m

Kivitel

Egyik oldalon formázott karmantyúval

Szín

Szürke

Anyag

Polivinil-klorid - kemény PVC

Lángálló

Igen

Halogénmentes

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ELMO® rögzítőkapocs

SOROLHATÓ MŰANYAG BILINCS M=20-OS

75° „Easy Entry” beépítés egyszerű szereléshez
x 100 db