Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Merev alumínium csövek Alu-Steck-WES

Alumínium szerelőcső, alu-plug-WES
ALU-CSŐ-EN25

Cikksz. 0975266025

EAN 4046778530635

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Merev alumínium csövek Alu-Steck-WES

Cikksz. 0975266025

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 60 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Olyan területeken használható, ahol kiváló korróziós viselkedés, vegyszerekkel szembeni ellenállóság, magas szintű mechanikai védelem és kis súly a követelmény

VDE 0605 és DIN EN 61386-21

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső átmérő

25,0 mm

Belső átmérő

23,4 mm

Elektromos védőcső besorolási kód

4456

Terhelőerő 5 cm-nél

1250 N

Ütésállóság 300 mm esetén

2 kg

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-45 eddig: 250 °C

Rúdhossz

3 m

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

Lángálló

Igen

Halogénmentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag végű kábelátvezető Merev elektromos szerelőcsőhöz

ZÁRÓELEM-CSŐHÖZ-SZÜRKE-EN25

x 100 db
Hüvelyes csatlakozó Alu-Steck-WES alumíniumcsőhöz

ALU-CSŐCSATLAKOZÓ-EN25

Olyan területeken használható, ahol kiváló korróziós viselkedés, vegyszerekkel szembeni ellenállóság, magas szintű mechanikai védelem és kis súly a követelmény
x 50 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk