Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mentőkészlet

Mentőkészlet, 10 részes
ZUHANÁSGÁTLÓ-MENTŐKÉSZLET-10DB

Cikksz. 0899033007

EAN 4099618324215

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mentőkészlet

Cikksz. 0899033007

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For rescue in the event of a fall

A készlet tartalma:


Antipánik funkcióval ellátott ereszkedő


  • Kézi szabályozású ereszkedő

  • Az automatikus rögzítés az ereszkedés megkezdésével és a kar megnyomásával aktiválható

  • Lehetővé teszi a szabályozott sebességgel történő ereszkedést

  • 10,5–11 mm átmérőjű kötelekhez használható

  • Alumíniumból készült

  • Tömeg: 477 g

  • Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 341/A; EN 12841 type C

  • III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés


Vészhelyzeti emelőeszköz


  • Fekete félstatikus kötélből, beépített karabinerből, 1/4-es erőátviteli emelőcsigából és önzáró rögzítőberendezésből áll

  • Hossz: 1 m

  • Hálós gumiköpennyel felszerelve a megtörés kockázatának csökkentéséhez

  • Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 567; EN12278; EN 566; EN 354; EN 795/B

  • III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés


Rögzítő hevederek


  • Poliamid szövetből készült zárt hurkú pánt

  • Hossz: 1,80 m; szélesség: 25 mm

  • Szakítószilárdság: 35 kN

  • Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 354; EN 795/B

  • III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés


Piros félstatikus kötél


  • Két varrott fűzőlyukkal ellátott kötél

  • Hossz: 20 m

  • Átmérő: 11 mm

  • Szakítószilárdság: 25 kN

  • Megfelelés: EN 354

  • III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés


Alumínium nyél


  • A kötél kiesését megakadályozó biztonsági zárral

  • 8–13 mm átmérőjű kötelekhez használható

  • Tömeg: 226 g

  • Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 567; EN 12841/B

  • III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés


Két acélkarabinerrel


  • Zárnyelv automatikus reteszeléssel

  • Megfelel az alábbi szabványnak: EN 362

  • III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

10 darab

Terméktömeg (darabonként)

4710,000 g

Használati idő

12 Évek

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk