Mennyezeti szeg, ECO
Mennyezeti szeg, ECO
PLAFON-BEÜTŐÉK-4,5-6X40MM
Cikksz. 090536040
EAN 4062856248711
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Típus leírás | MENYEZETI SZEG |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Dübelátmérő | 5,8 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 4,5 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 32 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 0) | 40 mm |
Fúró vágási átmérője (d cut) | 6 mm |
Fej típusa | T-fejű |
Legkisebb alkatrészvastagság (h min) | 100 mm |