Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetvágók DIN 225

Menetmetsző tartó, DIN 225
MENETMETSZŐ TARTÓ, M5-6

Cikksz. 06592

EAN 4011231543934

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetvágók DIN 225

Cikksz. 06592
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
Csavaros acél fogantyúkkal, zárt és hornyolt menetmetszők fogadásához DIN EN 22568 és DIN EN 24231 szerint.

Tartós kivitel és biztonságos rögzítés


Cinköntvényből készült ház recézett szorítócsavarokkal és 90°-os csúccsal, menetmetsző felszereléséhez.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetmetszőt a menetmetsző tartóba kell helyezni, a középső csavar magasságába. A csavarokat csavarhúzóval kell meghúzni. A menetmetszőt függőlegesen kell ráállítani a munkadarabra. Mindkét oldalon használható. Vágás végzésekor elegendő vágóolaj adagolása szükséges. Két fordulat után a vágás egy rövid visszafordítással megszakítható.

Anyag

Temperöntvény

Belső átmérő x Magasság

20 x 7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk