Menetvágó készlet, NES 123 7 részes
Menetvágó klt, külső menetekhez, NES 1-2-3, 7 db
MENETJAVÍTÓ KLT. 123A 4-152MM
Cikksz. 1952001243
EAN 4250158143043
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyen beállítható minden menetátmérőhöz és menetemelkedéshez
- További kalibrációra nincs szükség
- Bal- és jobbmeneteknél is használható
- Szabványos metrikus és collos menetekhez, 60°-os kapcsolódási szöggel
Szállítási terjedelem:
- 1 db külső vágószerszám, NES 1A 4–19 mm + 5/32”–3/4”
- 1 db külső vágószerszám, NES 2 17–38 mm + 11/16”–1 1/2”
- 1 db külső vágószerszám, NES 3 35–152 mm + 1 1/4”–6”
- 3 pót vágópenge (pár)
- 1 db kézi sorjátlanító szerszám
Adatlapok(X)
Az összes szektor számára, tehergépjárművekhez, fémiparhoz, építési szolgáltatásokhoz, építőiparba, műhelyekbe
- Könnyen beállítható minden menetátmérőhöz és menetemelkedéshez
- Nincs szükség további kalibráció elvégzésére
- Bal- és jobbmeneteknél is használható
- Szabványos metrikus és collos menetekhez, 60°-os kapcsolódási szöggel
- Műanyag tokban szállítva, formázott betéttel
Alkatrészek száma | 6 darab |
Min. átmérő | 4 mm |
Max. átmérő | 152 mm |
Min./max. átmérő | 4-152 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 4300,000 g |