Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetvágó, NES 3 35–152 mm-es és 1 3/8"–6"-os külső menetekhez

Menetvágó, NES 3
MENETJAVÍTÓ SZERSZÁM 3 35-152MM

Cikksz. 1952001272
EAN 4250158142930

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

35–152 mm-es és 1 3/8”–6”-os külső menetekhez
  • Könnyen beállítható minden menetátmérőhöz és menetemelkedéshez

  • Nincs szükség kalibráció elvégzésére

  • Bal- és jobbmeneteknél is használható

  • Szabványos metrikus és collos menetekhez, 60°-os kapcsolódási szöggel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. átmérő

35-152 mm

Terméktömeg (darabonként)

2000,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk