Menetvágó, NES 2 17–38 mm-es és 11/16"–1 1/2"-os külső menethez
Menetvágó, NES 2
MENETJAVÍTÓ SZERSZÁM 2 17-38MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyen beállítható minden menetátmérőhöz és menetemelkedéshez
- Nincs szükség kalibráció elvégzésére
- Bal- és jobbmeneteknél is használható
- Szabványos metrikus és collos menetekhez, 60°-os kapcsolódási szöggel
Adatlapok(X)
Min./max. átmérő | 17-38 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 600,000 g |