Menetnyomó csavar
DIN 7500-1 horganyzott acél, Z, CE alak
Cikksz. 401513 16
EAN 4047376471863
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A menetnyomó csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, fúrt, lézerrel fúrt, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően a menetnyomás nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi, és megkeményíti az anyagot.
Megszünteti a menetvágást
Költségtakarékos
Menetkialakítás vágás nélkül
Nagy menetoldal átfedés
Nagy terhelhetőség
Kikeményedett ellenmenet (anyamenet)
Nagyobb terhelhetőség
A menet holtjáték mentes és önzáró felfekvésű
- Kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul
Nem vész el
A kialakított menet metrikus szabványos menet
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 5,6 mm |
Fejhossz (k1) | 2,4 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Belső meghajtó | Z1 |
Szabványok | DIN 7500 |
RoHS megfelelőség | Igen |