Menetnyomó csavar
DIN 7500-1 acél, horganyzott, fekete laposfejű, Z, CE alak
CSAVAR-LF--DIN7500-CE-Z2-(A2R)-M5X1
Cikksz. 401575 10
EAN 4057709580667
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően a menetnyomás nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.
Kiküszöböli a menetvágást
Pénzt takarít meg
Nem metsző menetformázás
Nagy menetoldal átfedés
Nagy teherbíró képesség
Hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet)
Nagyobb teherbíró képesség
A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű
- Kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul
Nem vész el
A kialakított menet metrikus szabványos menet
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,7 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Belső meghajtó | Z2 |
Szabványok | DIN 7500 |
RoHS megfelelőség | Nem |