Menetnyomó csavar
DIN 7500-1 acél, horg., hengeres fejű, IS, EE alak
CSAV-HF-DIN7500-EE-BK5-(A2K)-M6X20
Cikksz. 402016 20
EAN 4047376473973
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően a menetnyomás nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.
Kiküszöböli a menetvágást
Költségmegtakarítás
Nem metsző menetformázás
Nagy menetoldal átfedés
Nagy teherbíró képesség
Hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet)
Nagyobb teherbíró képesség
A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű
- Kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul
Reteszelő mechanizmus
A kialakított menet metrikus szabványos menet
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 6 mm |
Belső meghajtó | HS5 |
Szabványok | DIN 7500 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Forma | EE |
RoHS megfelelőség | Igen |