Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-25X9

Cikksz. 0659800300

EAN 4061975320674

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

Cikksz. 0659800300
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
Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.

Biztonságos munkavégzés nagy erők alkalmazása esetén is


Rendkívül nagy teherbíró képesség a normál típusokhoz képest, köszönhetően az új szerszámgeometriának és a kisebb gyártási tűrésekkel rendelkező új gyártási eljárásnak



Kényelmes használat


A finoman járó, sűrűn recézett, strapabíró rögzítőcsavarok csavarhúzó nélkül teszik lehetővé a menetmetsző befogását



Fenntartható termelés


Acélból készült, fekete bevonatos fogantyúk és porbevonatos menetmetsző test

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetmetszőt a menetmetszőtartó nyílásába, a középső csavar magasságába kell helyezni. Először a középső csavart kell meghúzni csavarhúzó segítségével. Ezután a két szemben lévő csavart kell meghúzni, hogy a menetmetsző megfelelően legyen befogva. Ezt a lépést a hátralévő két csavar meghúzása követi, amelyek biztosítják a menetmetsző rögzítését. Ezután a menetmetszőt függőlegesen kell a munkadarabra helyezni. A két fogantyúnak köszönhetően a kezelő nagyobb erőt fejthet ki, így a metszés egyszerűen elvégezhető. A „HSS Performance” és a „HSCo Multi Performance” menetmetszők kétoldalas metszési képességüknek köszönhetően mindkét oldalról használhatók. Menetmetszésnél elegendő mennyiségű kenőanyagot kell használni. Két fordulat után a menetmetszés egy rövid visszafordítással megszakítható.

Szabványok

EN 22568

Anyag

Cink formaöntvény

Belső átmérő x Magasság

25 x 9 mm

Hosszúság

210 mm

Min./max. menetvágási terület, metrikus

7-9 mm

Min./max. finommenet-vágási terület, metrikus

7-9 mm

Min/max. menetvágási terület, Whitworth (W-menet), collos

5/16-5/16 hüvelyk

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M10

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M12

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M14

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M16

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M18

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M20

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M22

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M24

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M3

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M4

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M5

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M6

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M7

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M8

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
x 1 db
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M6

HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
x 1 db
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M8

HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
x 1 db
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M10

HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-DINEN22568-MULTI-PRFM-M14

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-DINEN22568-MULTI-PRFM-M16

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-DINEN22568-MULTI-PRFM-M18

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-DINEN22568-MULTI-PRFM-M20

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
x 1 db
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

MNTMETSZŐ-HSCO-DINEN22568-MULTI-PRFM-M24

HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
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
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz