Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

Menetmetsző, HSCo M-menetes nitridált
MNTMETSZŐ-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

Cikksz. 0652556120
EAN 4061975220714

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance

Cikksz. 0652556120
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
HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).

Rugalmasan használható akkus fúrócsavarozóval és esztergagépen


A gyári szabványú, 25x9 mm külső átmérőjű menetmetszőkkel időtakarékosan elvégezhetők a méretpontos vágások (M3–M10) és a külső menetek javítása (M3–M12) a hárompofás befogótokmányban a speciális fejlesztésű adapterrel való együttes használat mellett.



Gazdaságosan használható manuálisan


Öt szerszám helyett csak egy menetmetszőtartó szükséges M3–M12 külső menetek manuális vágásához.



Kiemelkedő teljesítmény


  • Akár háromszor hosszabb élettartam az 5% kobaltötvözetnek, a felületnitridálásnak és az újonnan kifejlesztett szerszám-geometriának köszönhetően

  • Kiváló forgácselvezetés a vágás irányában a kezdő horonynak köszönhetően


Szinte minden anyaggal használható


Újonnan kifejlesztett szerszám-geometria optimalizált élszöggel



Nagyfokú folyamatbiztonság


a leppelt, nitridált felületnek és a hosszabb vágóélnek köszönhetően



Egyszerűen használható


  • Egyszerűbb vágás és kisebb nyomaték a hagyományos menetmetszőkhöz képest

  • Kisebb súrlódás a hagyományos menetmetszőkhöz képest

  • Mindkét oldalon használható a kétoldalas vágóélnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A menetmetszők hagyományos menetmetszőtartókkal manuális használatra, esztergán és akkus fúrócsavarozóval történő használatra egyaránt alkalmasak (0659 990 001 elemmel).

  • Manuális használat esetén vegye figyelembe a következőket: A menetmetszőt a menetmetsző tartóba kell helyezni, a középső csavar magasságába. A csavarokat csavarhúzóval kell meghúzni. A menetmetszőt függőlegesen kell ráállítani a munkadarabra. Mindkét oldalon használható. Két fordulat után a vágás egy rövid visszafordítással megszakítható.

  • Akkus fúrócsavarozókkal vagy esztergagépeken történő használat esetén vegye figyelembe a speciálisan erre a célra tervezett adapter kezelési útmutatóját, elem 0659999001.

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Nitridált

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Forma

B

Tűrési osztály

6g

Menettípus x névleges átmérő

M12

Menetemelkedés

1,75 mm

Külső átmérő

25 mm

Magasság

9 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Nemesacél, Színesfém, Öntvény

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-25X9

Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
x 1 db
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-38X14

Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
x 1 db
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-45X18

Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
x 1 db
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-55X22

Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
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
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz