Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M3
Cikksz. 06523
EAN 4011231540650
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kétoldalas vágás
- Mindkét oldalon használható
- A menetek egy folyamatban kialakíthatók
- Könnyű vágás és kitűnő forgácselvezetés a vágás irányában
Nagyfokú éltartóság
Adatlapok(X)
A menetmetszőt a menetmetsző tartóba kell helyezni, a középső csavar magasságába. A csavarokat csavarhúzóval kell meghúzni. A menetmetszőt függőlegesen kell ráállítani a munkadarabra. Mindkét oldalon használható. Vágás végzésekor elegendő vágóolaj adagolása szükséges. Két fordulat után a vágás egy rövid visszafordítással megszakítható.
Vágóél anyaga | HSS |
Bevonat | Sima |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Forma | B |
Tűrési osztály | 6g |
Menettípus x névleges átmérő | M3 |
Menetemelkedés | 0,5 mm |
Külső átmérő | 20 mm |
Magasság | 5 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!